Podložka blatníková Podle normy DIN 522, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 522 ocel, pozinkovaná
POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-6,4X15X1,5
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
Opravné podložky různých tlouštěk a průměrů
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Vnitřní průměr (d1) | 6,4 mm |
Vnější průměr (d2) | 15 mm |
Tloušťka (h1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 522 |